曜日別特売
AFF70D-F14-H-B AFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタ SMC 66500998

AFF/AM/AMD70-90D - 圧縮空気清浄化フィルタ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個仕様ねじ種類:(F) G、オートドレン:(H) オートドレン,オートドレンの有無: 有り,最高使用圧力(Mpa): 1.6接続口径(14) 1 1/2付属品(B) ブラケット注文コード66500998品番AFF70D-F14-H-B
参考基準価格(税別)¥44,330販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品(B) ブラケット接続口径(14) 1 1/2仕様ねじ種類:(F) G、オートドレン:(H) オートドレン,オートドレンの有無: 有り,最高使用圧力(Mpa): 1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする