曜日別特売
92088 クリアブックB 厚 A4 20ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 66501919

92088 クリアブックB 厚 A4 20ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 66501919
92088 クリアブックB 厚 A4 20ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 66501919
92088 クリアブックB 厚 A4 20ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 66501919
92088 クリアブックB 厚 A4 20ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 66501919
92088 クリアブックB 厚 A4 20ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 66501919
92088 クリアブックB 厚 A4 20ポケット アーテック[学校教材・教育玩具] 66501919

クリアブックB 厚 A4 20ポケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
グリーン
内容量1セット(10冊)注文コード66501919品番92088
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥2,101
販売価格(税別)
1,910

厚手ポケットで丈夫!20ポケット仕様のA4クリアブック!
丈夫で厚手ポケット仕様のA4サイズクリアブックです。20ポケット付きで資料やプリントを整理しやすく、学校やオフィス、家庭での使用に便利です。縦入れタイプで、出し入れもスムーズです。10冊セットなのでまとめ買いにもおすすめです。

セット内容本体×10材質PP寸法(mm)クリアブック:490×320×2(見開き時)グリーン形態1個梱包:袋入り
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする