IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156

 

IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156
IF-N0035WHT ガーデンアーチ オベリスク スチール製 住まいスタイル 66502156

ガーデンアーチ オベリスク スチール製

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送
ホワイト
内容量1台注文コード66502156品番IF-N0035WHT
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥25,800販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

バラやクレマチスのようなツル性植物を立体的に
仕立てるのに最適な、アイアン製オベリスク。
お庭のシンボルしてはもちろん、
季節ごとの装飾や、イルミネーションとの
相性も抜群。
置くだけで絵になるデザインは、イングリッシュ
ガーデンの雰囲気を演出するオブジェとしても人気。
LEDと組合せると、幻想的なナイトガーデンにも。
フェンス仕立てはよく見かけますが、オベリスクは
省スペースなのに圧倒的な華やかさがあって、
目を惹きますよ。
【使い方3通り】
アーチ:まるで秘密の花園のような雰囲気に
ハーフアーチ:エントランスや玄関前のような狭い
空間もおしゃれに演出
オベリスク:クリスマスやハロウィン等、季節の
飾りつけを楽しんで
【設置】
※土、コンクリート、屋内etc...あらゆる場所で
設置が可能。
※土中用ペグが8本、平地用が8本付属。
※別売りのレンガウェイトで簡易固定も可能。
★ダークブロンズ…高級感あるハンマートーン仕上
★ホワイト…つややかで明るい印象のホワイト
バラアーチ ガーデンアーチ パイプ 園芸用タワー

用途スチール製ガーデンアーチ:ハーフアーチ バラ 花 植物 クリスマス ハロウィン イベント オベリスク 園芸 タワー アイアン材質スチール質量(kg)7.2ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×850×2090仕上粉体塗装組立時間2人で20分
注意
※重量物のハンギングはできません。
※多層階でのご使用はお避けください。
※スチール製のガーデン商品の特性上、ごくまれに 部分的に錆が発生している場合があります。
※フェンスに上ったり、もたれかからないでください。 転倒の恐れがあります。
※地面への固定については、あくまで簡易設置となります。しっかりと固定したい場合は、アンカー等をご使用いただき、お客様にて補強をお願いいたします。
※入荷時期により、商品のデザイン・仕様が品質に差し支えない程度に予告なく変更される場合がございます。大きなデザインの変更はございませんが、ご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする