曜日別特売

パイプクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
タイプ自在型
内容量1個注文コード66502680品番1030035
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥505
販売価格(税別)
459

独自のナット抜け防止機構です。
本体は高耐食性めっき仕様です。

用途単管パイプ同士の緊結に。トラスコ品番386-0286材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキタイプ自在型品名クランプ適合パイプ径(Φmm)48.6・42.7耐荷重(N)3430/350kgf
注意
※ボルト締付トルク34.3N・m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カラーコーン・区画用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする