曜日別特売
NMN-T01 ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 66502811

 

NMN-T01 ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 66502811
NMN-T01 ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 66502811
NMN-T01 ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 66502811
NMN-T01 ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 66502811

ノー・モア・ネイル 超強力両面テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード66502811品番NMN-T01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

耐水性・耐UV性に優れた、屋内・屋外どちらでも使用できる超強力な両面テープです。
耐久性が高く、屋内でも屋外でも高い接着性能を長期間にわたり維持します。
クギが使えない場所や素材にクギの代わりに使えます。

用途金属、木、セラミック、ブリキ、石、タイル、ガラス、プラスチック(ポリエチレン・ポリプロピレンは除く)トラスコ品番699-6576材質基材:ポリエチレンフォーム、粘着剤:合成ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.75透明長さ(m)1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする