サンカ
ベリアスクーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
色
ホワイト/グリーン
ホワイト/グリーン
ホワイト/イエロー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
66502829
品番
VAC-24WH/GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。
トラスコ品番
696-1370
材質
本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発泡ポリエチレン、断熱材:発泡スチロール
幅(mm)
598
色
ホワイト/グリーン
高さ(mm)
320
奥行(mm)
294
容量(L)
24
収納量
目安:500mlペットボトル・21本 1.5Lペットボトル・4本
有効内寸法・間口(mm)
480
有効内寸法・奥行(mm)
215
有効内寸法・高さ(mm)
260
有効内寸法・幅(mm)
480