曜日別特売
ECTC2 導電性コンテナ TC型 積水樹脂 66502960

 

ECTC2 導電性コンテナ TC型 積水樹脂 66502960
ECTC2 導電性コンテナ TC型 積水樹脂 66502960

導電性コンテナ TC型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)6
内容量1個注文コード66502960品番ECTC2
参考基準価格(税別)¥4,110販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。
半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。
スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。
金属箱に比べて軽量かつ経済的です。

用途電子部品・基板などの輸送・保管に。適合カード差し(別売):FKTC1N カ-ドラツク TC-1(非導電)、フタ(別売):ECTCTRF 導電コンテナ フタ TC/TRトラスコ品番693-2639材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)質量(kg)内容物許容:10ブラック容量(L)6段数最高積重ね:20段抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下外寸法・高さ(mm)74RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400有効内寸法・間口(mm)369有効内寸法・奥行(mm)248有効内寸法・高さ(mm)62
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする