5インチタッチパネルや両面同時スキャン・CARPS2対応、33枚/分の高速プリントに対応したハイスペックモデル。
【毎分33枚高速コピー&1枚目からスピーディーに出力】
カラー・モノクロともにA4片面33枚/分の連続出力を実現。さらに、スリープモードからのリカバリータイムを短縮し、急ぎの出力にも速やかに対応します。
【高画質カラープリント】
両面原稿を1度のスキャンで同時に読み取ることが可能。原稿送りも自動でできるので、複数枚の読み取りが可能です。より鮮やかでくっきりとした高画質を実現し、カラー写真などもクリアにプリントできます。
【5インチの大型カラータッチパネル/チルト式ワイドLCDパネル+テンキー】
見やすく使いやすい5インチのタッチパネルを搭載。認証印刷やジョブの確認などを直感的に操作できます。
【SEND機能/SEND Lite機能】
パソコンのスキャナードライバーを使わずに本体操作でスキャニングし、そのままデータを送信できる機能です。高圧縮PDFに対応し、社内外へのデータ共有に便利です。
【紙文書を便利に活用できるスキャン機能】
両面同時読み取りに対応し、高速にスキャンが可能。幅広いサイズ・タイプの用紙をADFからスキャンでき、ドキュメントスキャンを快適に。その他、CISカラースキャンなど紙文書を便利に活用できるスキャン機能を搭載しています。
【アプリケーションライブラリー】
使用頻度の高い操作や便利な機能をホーム画面に登録し、ボタンひとつで実行できます。繰り返し使う文書を登録しておくことで、パソコンを起動しなくてもすぐに印刷が可能。作業精度の向上につながります。
【Canon Print Assistant】
Windowsに標準搭載された印刷機能を利用して、用紙サイズ、印刷の向き、両面印刷などの基本設定を直感的に行えるWindows対応アプリケーションです。