曜日別特売
TGEL-G-10 グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性 群協製作所 66504211

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TGEL-G-10 グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性 群協製作所 66504211
TGEL-G-10 グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性 群協製作所 66504211

グンタン タングステン電極棒 レアアース TIG溶接 交流、直流兼用 耐摩耗性

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
棒径(Φmm)1
内容量1箱(10本)注文コード66504211品番TGEL-G-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

TIG溶接用の電極として使用するタングステン電極棒。数種類のレアアースを使用し耐摩耗性がありながら安定した溶接が可能。
数種類のレアアースを好条件でブレンド!従来の電極棒とは品質が違います!ワンランク上の溶接を求める方へ、プレミアム品質の一本!
直流でも、交流でも、ポータブル溶接機でもアークの出が安定する。
アルミもSUSも同径棒で溶接が可能。
スパッタの呼び込みがない。
スパークが余計な所に飛ばない。
ピンホールができにくい

用途TIG溶接用電極棒仕様交流/直流兼用長さ(mm)150棒径(Φmm)1
注意
※予告なく改定することがあります。あらかじめご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする