GFK-A37 鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 66504536

 

GFK-A37 鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 66504536
GFK-A37 鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 66504536
GFK-A37 鉄製アイドラーSキット SUS(エスユーエス) 66504536

鉄製アイドラーSキット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット注文コード66504536品番GFK-A37
販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

GF-S(外寸19mmタイプ)向けのΦ2ワイヤー用鉄製アイドラーです。
取り付け用のコネクタピースSマルチ(GFJ-G06)があらかじめセットされたキット製品です。

セット内容
鉄製アイドラーS×1
六角穴付ボルトM5×20×1
GFSベアリング用スペーサー×1
コネクタピースSマルチ×1
材質
本体・ボルト・ナット部:鉄
スペーサー:ステンレス
コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)61耐荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする