SUS(エスユーエス)
ガイドローラーS取付キット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66504561
品番
GFK-P12
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
Sシリーズ用ベアリング付ガイドローラーです。
シューターなどに取り付けることで、ワークの位置合わせを行い、スムーズにシューターへ運ぶことができます。
コネクタピースSマルチとのキットです。
セット内容
ガイドローラーS 単品×1
六角穴付ボルトM5×20×1
GFSベアリング用スペーサー×1
コネクタピースSマルチ×1
材質
ガイドローラー:樹脂
スペーサー:ステンレス
ボルト:鉄
コネクタピース:アルミ押出材
質量(g)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応