使用例画像2
ELCOM
遠赤外線融雪装置”解けルモ”セット品
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
35日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
66505437
品番
TK-C2000-SET
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
遠赤外線の光の力でスポット融雪します。
簡単設置、冬季でも最短1日で施工可能です。
用途
出入口、階段、通路の後付け安全対策に。
付属品
ランプ、制御盤(1回路)、降雪センサ
トラスコ品番
333-4761
セット内容
本体・ランプ・制御盤(一回路)降雪センサ、※電源ケーブルは付属しません。
幅(mm)
496、融雪:1500
質量(kg)
本体6.3、ブラケット1.9、降雪センサ+制御盤4.7
高さ(mm)
225
タイプ
本体電源接続:端子台接続(照射型融雪の定番2灯)
奥行(mm)
308、融雪:1000
電源(V)
単相200
時間
連続照射:20時間以内推奨、周辺温度(℃):-20~5
消費電力(kW)
1.8
注意
※電源ケーブルは付属していません。
※複数台を同一制御で行いたい場合は、必要回路数の制御盤との別売りが可能です。お問合せください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,100
/
税込
¥
3,410
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません