727343 園芸フィルター替網 WIZ'A 66505821

メイン

727343 園芸フィルター替網 WIZ'A 66505821
727343 園芸フィルター替網 WIZ'A 66505821
727343 園芸フィルター替網 WIZ'A 66505821
727343 園芸フィルター替網 WIZ'A 66505821

園芸フィルター替網

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード66505821品番727343
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
用途WIZ'Aステンレス園芸フィルター専用の替網材質本体:スチール、亜鉛メッキシルバー網目荒目関連部品727335(JAN4904781681778)WIZ'Aステンレス園芸フィルター21cm呼び寸(cm)21メッシュ(mm)7×7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする