FX-7135 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506067

FX-7135 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506067
FX-7135 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506067
FX-7135 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506067
FX-7135 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506067
FX-7135 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506067
FX-7135 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506067
FX-7135 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506067
FX-7135 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506067
FX-7135 電波時計 壁掛け時計 温湿度計付 SIS 66506067

電波時計 壁掛け時計 温湿度計付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ホワイトウッド
内容量1個注文コード66506067品番FX-7135
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

いつでも正確な時刻を伝える壁掛け電波時計。
シンプルで見やすいアナログ時刻表示に加え、デジタルでカレンダーと温度/湿度も表示します。
時計特有のカチコチする音が気になりにくい、針が静かになめらかに動く静音設計です。
掃除がしやすくスタイリッシュな球面ガラス仕様です。

材質PS、アルミニウム、ガラスホワイトウッド質量(g)790使用温度範囲(℃)0~40寸法(直径Φ×高さH)(mm)330×50温度精度±1℃使用電池単三乾電池×3電波形式受信:標準電波(JJY) 周波数40kHz/60kHz湿度精度±5%受信方式回数:6(回/1日)時間精度±30(1日につき1秒)
注意
※ご使用前に取扱説明書を最後までお読みになり、 ご理解されたうえで正しくお使いください。
※乾電池は付属しておりません。対応する乾電池を別途お買い求めください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする