本体画像

8003 準固体モバイルバッテリー10000mAh 大橋産業(BAL) 66507476 8003 準固体モバイルバッテリー10000mAh 大橋産業(BAL) 66507476

準固体モバイルバッテリー10000mAh

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 66507476 品番 8003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!
〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。また、PSE技術基準適合品で安心。
〇寿命約4倍-淳個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。
〇軽い・薄い-厚さ約17mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。飛行機内にも持ち込み可能で旅行や出張にも安心。
〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20〜60℃の厳しい環境下にも使用可能。
〇一目で分かる、LED残量インジケーター付き。

付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書 ホワイト 質量(g)195 バッテリー準個体リチウムイオン電池 本体サイズ(mm)112(W)×17(H)×68(D) 入力端子USB Type-C 最大出力電力(W)【USB-TypeA】22.5(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1,5A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時、【USB-TypeC】22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時 バッテリー容量(mAh)10000 出力端子USB Type-A Type-C 最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
注意
※本製品の使用には事前の充電が必要です。
※ 本製品を使用中の交通事故、交通違反に関しては、メーカーは一切の責任を負いかねます。安全運転を心がけてください。
※製品本来の用途以外で使用しないでください。
※直射日光の強い場所や炎天下の車内など高温の場所で放置しないでください。
※水や海水、飲料水などで濡らしたり、濡れたまま使用や充電をしないでください。
※医療機器や、社会的・公的に重要な機器、事業用機器には使用しないでください。
※電解質をゲル化した準固体電池を採用し、発火や破裂のリスクを低減しておりますが、全ての状況での耐久性・安全性、発火・破裂しないことを保証するものではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする