曜日別特売
a3545710 久留米織わた入りちゃんちゃんこ ファミリー・ライフ 66507659

 

a3545710 久留米織わた入りちゃんちゃんこ ファミリー・ライフ 66507659
a3545710 久留米織わた入りちゃんちゃんこ ファミリー・ライフ 66507659
a3545710 久留米織わた入りちゃんちゃんこ ファミリー・ライフ 66507659

久留米織わた入りちゃんちゃんこ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1着注文コード66507659品番a3545710
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198

伝統の久留米織。中わた入りちゃんちゃんこ。
丈夫で弾力性のある中わたで天日干しする度にふっくら感が甦ります。
刺し子調のあられ柄が趣のある味わいを演出
綿100%で優しい肌触り。
お尻まですっぽり覆う長めの丈
綿100%(表地・裏地)
男女兼用
手洗いOK!

仕様両脇ポケット付き材質表地・裏地:綿100%、中わた:綿70%・ポリエステル30%サイズM~L胸囲(cm)115(79~94) ※()は適応サイズ肩幅(cm)49着丈(cm)78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣類 利用者用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする