a3344604 発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ 66507738

 

a3344604 発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ 66507738
a3344604 発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ 66507738
a3344604 発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ 66507738
a3344604 発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ 66507738
a3344604 発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ 66507738
a3344604 発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ 66507738
a3344604 発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ 66507738
a3344604 発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き) ファミリー・ライフ 66507738

発熱ヒーターベスト(ACアダプター+モバイルバッテリー付き)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
サイズ2L
内容量1着注文コード66507738品番a3344604
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

電熱ヒーターと裏起毛で冬の外出も身体ポカポカ!
軽量で伸縮性があり動きやすく、ジャケットや作業着のインナーとして着込んで寒さ対策に。
アウトドア、家の中、通勤時などで大活躍!
即時発熱で寒さ知らず!
5つの電熱ヒーター搭載:背中・腹・腰を同時に温める!!裏側は裏起毛でさらに暖か!!
3段階温度調節可能!高温モード:赤色(約65度)、中温モード:白色(約55度)、低温モード:青色(約45度)
今すぐ使える!ACアダプター+大容量モバイルバッテリー付き
男女兼用タイプ

付属品ACアダプター、モバイルバッテリー(5,000mAh)仕様両脇ポケット付き、前ファスナー材質表地:ネオプレン、裏地:ポリエステルブラックサイズ2L電源モバイルバッテリー(付属)胸囲(cm)約104肩幅(cm)約41着丈(cm)約63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワーキングウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする