※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
ねじセット(六角アプセットP-3)(三価クロメート)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
66507790
品番
M4-M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
持ち運び・常備に便利なねじセットです。
ワッシャー・ばね座金が外れないよう、あらかじめ組み込まれた六角頭アプセットです。
用途
各種部品の取付などに。
セット内容
(+)六角アプセットP-3、M4×16(50)、M5×10(45)、M5×14(45)、M5×16(35)、M6×20(45)、M6×25(45)、M6×35(30)
ねじ径
M4、M5、M6
表面処理
三価クロメート
ねじ規格
部品:JIS規格準拠
頭部形状
六角アプセット
穴の形状
十字穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※製品がボックス内で移動する場合がございます。ご了承くださいませ。