曜日別特売

T110m-S UPS内蔵 Xeon 4C/16G/2TB*2/R1/W25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード66507826品番NP8100-3024YPAY
参考基準価格(税別)¥1,105,700販売価格(税込)¥747,780
販売価格(税別)
679,800

本製品は以下型番のパック製品、N8100-3024Y Express5800/T110m-S、K410-456(00) 内蔵SAS/SATAケーブル、N8102-757 16GB増設メモリボード(1x16GB/U)、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8150-630 増設用3.5型2TB SATA HDD、N8151-130 内蔵DVD-ROMドライブ、N8154-139 3.5型Fixed HDDケージ、N8181-152 内蔵バッテリーモジュール、N8181-153 内蔵バッテリーコントロールキット、N8181-181 電源ユニット、N8101-1897 CPUボード(4C/2.8GHz/6315P)、UL1908-001相当 Windows Server 2025 Standard (16Core)

仕様●メインメモリ(標準):16384MB●筐体:タワー●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●メインメモリ(最大):65536MB●電波法備考:電波を発しないため●FD:なし●VCCI:対応●メモリスロット(空/全):2026/03/04●HDD容量(標準):4000GB●CD:あり DVD-ROMドライブ●CPU:Xeon 6315P●HDDタイプ:SATA●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード●環境自己主張マーク:なし●メモリタイプ:DDR5-4400●HDD容量(最大):4000GB●RAIDアダプタ:B:対応可●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●ディスクコントローラ:E:SATA●インストールOS:Windows Server 2025 Standard周波数2.80 GHz最大消費電力(W)343Wチップセットインテル(R) C266 チップセットRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする