仕様●PCリサイクル:対応●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:あり(+90°~ -90°)●プラグ アンド プレイ:対応●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●J-Moss:対応●パネル方式:IPS●本体サイズ(H×W×D):517.8×614×226.3mm●本体(色):ブラック●モニタ形状:平面●TCO:対応●リフレッシュレート:60Hz●PCグリーンラベル:未適合●左右角度調整(スイベル)機能:あり(+180°~ -180°)●上下角度調整(チルト)機能:あり(+35°~ -5°)●高さ調整:あり(0~150mm)●環境自己主張マーク:なし●応答速度(G to G):5ms●HDR方式:HDR10サイズ27型ピッチ0.155mm電源内蔵適合規格グリーン購入法適合表面処理ノングレア本体質量(kg)6.5kg最大消費電力(W)24Wコントラスト比1000:1輝度350cd/m2表示色1677万色解像度3840×2160ドット視野角水平178°/垂直178°ケーブルDisplayportケーブル、HDMIケーブル、電源コード入力端子HDMI、Displayport、USBハブスピーカーありRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合待機時消費電力(W)0.5WUSBUSB 3.2ケーブル