仕様●メモリカードスロット:なし●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 日本語●リカバリ用データ保存場所:なし●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●その他無線データ転送:なし●メインメモリ(標準):16GB●ストレージタイプ:512GB SSD●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5-14500 vPro(14コア、最大 5.0GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●VCCI:対応●国際エネルギースター:登録●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●メモリタイプ:1×16GB、DDR5●メインメモリ(最大):64GB●ディスプレイ詳細:なし●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●J-Moss:対応●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●その他ドライブ:なし●エネルギー消費効率:16区分 67.6●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●ストレージ容量:512GB●本体サイズ(H×W×D):高さ:303.5mm x 幅:95mm x 奥行き:293mm●プロセッサーテクノロジー:第14世代 (Products formerly Raptor Lake) Core i5●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1、HDMI 2.1×1、VGA×1●ライセンスOS:Windows 11 Pro本体質量(g)ベースモデル最小構成重量3900g※重量は構成および製造時の条件によって異なります。スピーカーあり 内蔵スピーカーキーボードあり Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)ポインティングデバイスあり Dell USB 光学 マウス-MS116 - ブラックWebカメラなしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブDVDスーパーマルチドライブ有線LANRJ-45Ethernet×1無線LANなしUSB前面:USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 1 Type-C×1 背面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×2、USB 2.0 Type-A×2(SmartPower On対応)オフィスソフトMicrosoft Office Home & Business 2024 + Microsoft 365 Basic12ヶ月試用版(法人向けデジタル認証版)