Dell Technologies
DellProMicro(i5/16/256/11P/1Y)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
66509111
品番
DTOP115-003N1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●メモリスロット(空/全):(空1/全2)●外部ディスプレイ出力:あり DisplayPort 1.4a×1 、HDMI 2.1×1、VGA×1●メモリタイプ:(1×16GB) DDR5●その他インターフェース:グローバル ヘッドセット ジャック×1●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●VCCI:対応●電波法備考:無線LAN等が電波法の対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は適合しています。●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●CPU詳細:第14世代 インテル Core i5 14500T vPro (14コア、 最大 4.8GHz まで可能)(※vPro 機能は有効になっておりません)●電気通信事業法備考:モデム機能がある製品が対象で、日本向けに出荷される法対象となる製品は 全て適合しています。●プロセッサーテクノロジー:第14世代(Products formerly Raptor Lake)Core i5●本体サイズ(H×W×D):182×36×178mm●エネルギー消費効率:15区分 23●電気用品安全法(備考):付属の電源ケーブル、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー等で、日本向けに出荷される法対象となる製品はすべて電気用品安全法(PSE)に適合しております。●タッチパネル:非搭載
本体質量(g)
ベースモデル最小構成重量 1160g ※重量は構成および製造時の条件によって異なります。
メモリー容量
16GB
使用CPU
Core i5
スピーカー
内蔵スピーカー
OS
Windows 11 Pro
キーボード
Dell 有線 キーボード KB216 (日本語)
ポインティングデバイス
あり Dell USB 光学マウス-MS116 - ブラック
Webカメラ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
コア数
14
TVチューナー
なし
SSD
256GB
光学ドライブ
なし
有線LAN
RJ-45Ethernet×1
無線LAN
なし
USB
前面:USB 3.2 Gen 1 Type-A×1、USB 3.2 Gen 2 Type-C×1 背面: USB 2.0 Type-A×2、USB 3.2 Gen1 Type-A×2(1つはSmartPower On対応)
オフィスソフト
なし