PRQ-20TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509330

※単品画像

PRQ-20TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509330
PRQ-20TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509330
PRQ-20TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509330
PRQ-20TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509330
PRQ-20TS(BK/AGY) Gアクア グリーンライフ 66509330

Gアクア

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ホース長さ(m)20
内容量1台注文コード66509330品番PRQ-20TS(BK/AGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

洗車・洗浄と園芸に特化したホースリール。
ねじれにくく、さらさらとした表面のホースで巻き取りがスムーズに行えます。
ノズル上部のひっかけ機能でバケツ等に固定可能。手放しで水をためられます。
スライドレバーで、手元で簡単に水量コントロール。作業効率がアップします。

用途散水用ホースリール材質本体:ポリプロピレン、ホース:軟質塩ビ、ノズル:ABS樹脂質量(kg)3.5ブラック/アッシュグレーホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)20ノズルひっかけノズルTwin寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×32.5×35(ハンドル含む)ノズルタイプ【水形】6種適合蛇口外径(Φmm)16
取扱説明書:(1.24MB)
注意
※ご使用の前にホースを全て一度引き出して、ねじれや折れのないことを確認し、ホースに通水した上で再度巻取りを行ってください。
※使用後は必ず蛇口を閉めて止水を確認してください。その後、ホース及びノズル内の水を抜いてください。
※水道水以外を使用しないでください。
※ノズルのフックは形状によってははさめないものもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする