三菱マテリアル
小物高精度加工用浅溝入れGTホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
709-1408
注文コード
66509497
品番
SH200-GTAFL-30
参考基準価格(税別)
¥33,900
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
709-1408
最小加工径(Φmm)
0
首下長(mm)
18
刃先(mm)
高さ:0
シャンク幅B(mm)
19
シャンク高さH(mm)
19
使用可能長さ(mm)
0
機能長さ(mm)
100
機能幅(mm)
0
ヘッド長さ(mm)
0
接続径(Φmm)
20