曜日別特売

小物高精度加工用E級インサート 正三角形ポジ MS9025

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード66509795品番TPEH1103V3L-SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,530

刃先をきわめて高品位にすることにより、寸法安定性と被削材エッジ部のバリ発生を低減しました。

用途小物高精度加工用トラスコ品番709-1029穴径(Φmm)D1:3.4切刃長さ(mm)L:11有効長(mm)[切刃]LE:6.5コーナー半径(mm)RE:0.03適合被削材種S種チップ形状60°正三角形厚さS(mm)3.18逃げ角(°)AN:11内接円IC(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする