曜日別特売
P7SA-14F-ND-PUDC24 セーフティリレーソケット omron(オムロン) 66512066

セーフティリレーソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個極数6(端子数14)仕様角形/表面接続タイプ 14ピン注文コード66512066品番P7SA-14F-ND-PUDC24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
定格電圧(V)DC24適合機種形G7SA-5A1B、形G7SA-4A2B、形G7SA-3A3Bピン数(ピン)14極数6(端子数14)端子形状プッシュインPlus端子通電電流(A)連続6仕様角形/表面接続タイプ 14ピン質量(g)約70接続方式表面接続、コイル動作接続:動作表示LED/ダイオード内蔵あり接続表面接続、コイル動作接続:動作表示LED/ダイオード内蔵あり分類表面接続ソケット絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DV500V絶縁抵抗形にて)耐電圧(V/min)異極端子間:AC2500、同極接点端子間:AC1500、コイル接点端子間:AC4000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする