8/23より値下げ!現場を応援
SAMTEC
HSEC8-RA 0.8mmピッチ 40極 2列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
66512558
品番
HSEC8-120-01-S-RA-TR
参考基準価格(税別)
¥1,530
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
値下げ
¥
1,498
バスケットに入れる
仕様
●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:40●行数:2●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-RA●コード番号:227-1379
アズワン品番
65-7608-78