三菱マテリアル
小物高精度加工用浅溝入れGTホルダ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
709-1393
注文コード
66512681
品番
GTAHR2020-20
参考基準価格(税別)
¥26,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
709-1393
最小加工径(Φmm)
0
首下長(mm)
0
刃先(mm)
高さ:20
シャンク幅B(mm)
20
シャンク高さH(mm)
20
使用可能長さ(mm)
0
機能長さ(mm)
120
機能幅(mm)
0
ヘッド長さ(mm)
25
接続径(Φmm)
0