曜日別特売

小物高精度加工用浅溝入れGTホルダ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個トラスコ品番709-1400注文コード66512760品番GTAFR2020-30
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
トラスコ品番709-1400最小加工径(Φmm)0首下長(mm)0刃先(mm)高さ:20シャンク幅B(mm)20シャンク高さH(mm)20使用可能長さ(mm)0機能長さ(mm)120機能幅(mm)0ヘッド長さ(mm)14接続径(Φmm)0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハッカー/シノー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする