三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66512796
品番
DVAS1300X08S130
参考基準価格(税別)
¥44,400
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh321規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-6112
全長(mm)
OAL:208.4
シャンク長(mm)
LS:60
切削径(Φmm)
DC:13
フルート長(mm)
LCF:145.4
使用可能長さ(mm)
LU:106.4
機能長さ(mm)
LF:206
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:2.4
接続径(Φmm)
DCON:60