三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66512918
品番
DVAS1750X05S180
参考基準価格(税別)
¥59,100
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh393規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-6173
全長(mm)
OAL:212.2
シャンク長(mm)
LS:66
切削径(Φmm)
DC:17.5
フルート長(mm)
LCF:143.2
使用可能長さ(mm)
LU:90.7
機能長さ(mm)
LF:209
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:3.2
接続径(Φmm)
DCON:66