三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66512945
品番
DVAS1850X03S190
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh396規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
709-7713
全長(mm)
OAL:163.4
シャンク長(mm)
LS:64
切削径(Φmm)
DC:18.5
フルート長(mm)
LCF:96.4
使用可能長さ(mm)
LU:58.9
機能長さ(mm)
LF:160
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:3.4
接続径(Φmm)
DCON:64