曜日別特売
EA353GE-32 手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ エスコ 66513109

EA353GE-32 手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ エスコ 66513109
EA353GE-32 手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ エスコ 66513109
EA353GE-32 手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ エスコ 66513109
EA353GE-32 手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ エスコ 66513109

手袋(耐衝撃) EA353GEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1双注文コード66513109品番EA353GE-32
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,334
販売価格(税別)
3,940

耐摩耗性、耐久性に優れています。
衝撃から保護するための頑丈なTPRナックルパッド。

仕様●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:1.5mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用アズワン品番65-9249-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする