三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66513128
品番
DVAS0400X03S040
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh39規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途
汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番
709-9227
全長(mm)
OAL:80.7
シャンク長(mm)
LS:54
切削径(Φmm)
DC:4
フルート長(mm)
LCF:23.7
使用可能長さ(mm)
LU:12.7
機能長さ(mm)
LF:80
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:0.7
接続径(Φmm)
DCON:54