三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66513320
品番
DVAS0330X05S040
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh17規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途
汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番
709-7657
全長(mm)
OAL:87.6
シャンク長(mm)
LS:52
切削径(Φmm)
DC:3.3
フルート長(mm)
LCF:32.6
使用可能長さ(mm)
LU:17.1
機能長さ(mm)
LF:87
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:0.6
接続径(Φmm)
DCON:52