三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66514011
品番
DVAS0410X08S050
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh44規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
用途
汎用切削用超硬ドリル
トラスコ品番
709-9263
全長(mm)
OAL:100.7
シャンク長(mm)
LS:45
切削径(Φmm)
DC:4.1
フルート長(mm)
LCF:52.7
使用可能長さ(mm)
LU:33.5
機能長さ(mm)
LF:100
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:0.7
接続径(Φmm)
DCON:45