三菱マテリアル
超硬ソリッドドリル DVAS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66514449
品番
DVAS0880X03S090
参考基準価格(税別)
¥22,300
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh191規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命
トラスコ品番
710-0807
全長(mm)
OAL:101.6
シャンク長(mm)
LS:52
切削径(Φmm)
DC:8.8
フルート長(mm)
LCF:46.6
使用可能長さ(mm)
LU:28
機能長さ(mm)
LF:100
寸法差(mm)
【先端と肩部】PL:1.6
接続径(Φmm)
DCON:52