曜日別特売

超硬ソリッドドリル DVAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード66514790品番DVAS1000X03S100
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh233規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番710-0835全長(mm)OAL:107.8シャンク長(mm)LS:53切削径(Φmm)DC:10フルート長(mm)LCF:51.8使用可能長さ(mm)LU:31.8機能長さ(mm)LF:106寸法差(mm)【先端と肩部】PL:1.8接続径(Φmm)DCON:53
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする