AMJ3000-F02-6J AMJ - ドレンセパレータ SMC 66516048

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ - ドレンセパレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ30仕様オプション : ブラケット:(-) なし、準標準仕様: ケース:(6) ナイロンケース、準標準仕様: ドレン:(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)、準標準仕様: 流れ方向:(-) 標準タイプ管接続口径(02) 1/4注文コード66516048品番AMJ3000-F02-6J
参考基準価格(税別)¥7,210販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
ボディサイズ30管接続口径(02) 1/4ねじの種類(F) G仕様オプション : ブラケット:(-) なし、準標準仕様: ケース:(6) ナイロンケース、準標準仕様: ドレン:(J) ドレンガイド (Rc/NPT/G 1/4)、準標準仕様: 流れ方向:(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする