AMJ4000-N03B-6 AMJ - ドレンセパレータ SMC 66516154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ - ドレンセパレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ40仕様オプション : ブラケット:(B) ブラケット、準標準仕様: ケース:(6) ナイロンケース、準標準仕様: ドレン:(-) ドレンコック、準標準仕様: 流れ方向:(-) 標準タイプ管接続口径(03) 3/8注文コード66516154品番AMJ4000-N03B-6
参考基準価格(税別)¥9,530販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
ボディサイズ40管接続口径(03) 3/8ねじの種類(N) NPT仕様オプション : ブラケット:(B) ブラケット、準標準仕様: ケース:(6) ナイロンケース、準標準仕様: ドレン:(-) ドレンコック、準標準仕様: 流れ方向:(-) 標準タイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする