※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ50仕様オプション : ブラケット:(B) ブラケット、準標準仕様: ケース:(6) ナイロンケース、準標準仕様: ドレン:(-) ドレンコック、準標準仕様: 流れ方向:(-) 標準タイプ管接続口径(06) 3/4注文コード66516188品番AMJ5000-F06B-6
参考基準価格(税別)¥13,050販売価格(税込)¥14,278販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・管接続口径など23種類から選べます他の種類を見る