AMJ5000-N06-2R AMJ - ドレンセパレータ SMC 66516233

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AMJ - ドレンセパレータ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ボディサイズ50仕様オプション : ブラケット:(-) なし、準標準仕様: ケース:(2) 金属ケース、準標準仕様: ドレン:(-) ドレンコック、準標準仕様: 流れ方向:(R) 流れ方向: 右 → 左管接続口径(06) 3/4注文コード66516233品番AMJ5000-N06-2R
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
ボディサイズ50管接続口径(06) 3/4ねじの種類(N) NPT仕様オプション : ブラケット:(-) なし、準標準仕様: ケース:(2) 金属ケース、準標準仕様: ドレン:(-) ドレンコック、準標準仕様: 流れ方向:(R) 流れ方向: 右 → 左
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする