※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ50仕様オプション : ブラケット:(-) なし、準標準仕様: ケース:(2) 金属ケース、準標準仕様: ドレン:(-) ドレンコック、準標準仕様: 流れ方向:(R) 流れ方向: 右 → 左管接続口径(10) 1注文コード66516249品番AMJ5000-N10-2R
参考基準価格(税別)¥12,980販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・仕様・管接続口径など23種類から選べます他の種類を見る