曜日別特売

超硬ソリッドドリル DVAS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード66516321品番DVAS1330X05S140
参考基準価格(税別)¥35,800販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

3枚刃ドリルに匹敵する穴精度。
求心性の高さとh327規格により、下穴・リーマ工程を短縮。
穴品位を維持しつつ、従来ドリルよりも長寿命

トラスコ品番709-7747全長(mm)OAL:178.4シャンク長(mm)LS:65切削径(Φmm)DC:13.3フルート長(mm)LCF:110.4使用可能長さ(mm)LU:68.9機能長さ(mm)LF:176寸法差(mm)【先端と肩部】PL:2.4接続径(Φmm)DCON:65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする