フルーク(FLUKE)
AC電流クランプ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
66518807
品番
I400S
参考基準価格(税別)
¥90,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
仕様
出力電圧(mV/A):1
トラスコ品番
583-2743
寸法(mm)
150×70×30
ケーブル長(m)
出力:2.5
測定レンジ
400A
電池
9Vアルカリ乾電池
確度
最基本:2%+0.6mA
導体径(mm)
最大:Φ32
RoHS指令(10物質対応)
対応
周波数帯域(Hz)
5~10k