曜日別特売
S8VK-S24024 スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン) 66519005

スイッチングパワーサプライ S8VK-S

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(W)240
定格出力電力(W)240
定格出力電流(A)10
内容量1個注文コード66519005品番S8VK-S24024
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

世界最小クラスのコンパクトボディを実現。
密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。
プッシュイン接続で簡単配線。

定格出力電圧(V)DC24運転並列:可(電源2台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)定格出力電流(A)10仕様単相AC230V入力時:93%typ.質量(g)700以下外形寸法(mm)38×124×117.8(W×D×H)規格EMS:EN 61204-3 high severity levels/船舶規格:LR規格/SEMI規格:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)容量(W)240絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上力率0.9以上定格出力電力(W)240使用周囲湿度95%RH以下(保存湿度95%RH以下)入力周波数(Hz)50/60(47~63)安全規格UL Listing:UL 508・cUL:CSA C22.2 No.107.1・UL UR:UL 62368-1(Recognition) OVCⅡ(≦3000m)Pol2・cUR:CSA C22.2 No.62368-1 OVCⅡ(≦3000m)Pol2・EN:EN 62477-1 OVCⅢ(≦2000m)OVCⅡ(2000m<and≦3000m)Pol2、EN 62368-1 OVCⅡ(≦3000m)Pol2・PELV(EN/IEC 60204-1)準拠・EN/IEC 61558-2-16:2009+A1:2013準拠・BIS:IS 13252(Part1)突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下出力電圧可変範囲(%)21.6~28(V.ADJにて)出力リップルノイズ電圧AC100V~240V入力時:100mVp-p以下(周波数帯域20MHz時)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力保持時間AC115V入力時:35ms(typ.)、AC230V入力時:35ms(typ.)出力表示灯有(LED、色:緑)効率91%.(AC115V入力時)、93%(AC230V入力時)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無入力電圧範囲(V)(許容)AC85~264/DC90~350最大ピーク電流(A)15耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAピーク電流(A)15MTBF(時間)信頼性:13.5万以上電流(AC115V入力時)(A)2.4typ.電流(AC230V入力時)(A)1.3typ.使用周囲湿度(%RH)95以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24408545
2022-11-20
用途: 機械電装部品メンテナンス
光電子株式会社

コンパクトで配線の接続が容易でとても使いやすいです。

対象商品 : 24408545
2022-11-17
用途: 機械電装部品メンテナンス
光電子株式会社

コンパクトで配線の接続が容易でとても使いやすいです。

対象商品 : 66519005
2021-07-09
用途: 機械装置の組込

他店でも入手困難な状況で入手出来助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする