0421032 中継用端子台 PTPOWER フエニックス・コンタクト 66519147

中継用端子台 PTPOWER

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード66519147品番0421032
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

AKバスバー接続端子
Phoenix Contact AKバスバー接続端子では、セントラルバスバーへの相導体接続を実現することができます。

仕様●定格電流:41A●適合電線サイズ:0.5 → 6 mm 2●結線方法:スクリュー●実装タイプ:DINレール●ヒューズ:なし●材質:ポリアミド●定格電圧:300 V●シリーズ:PTPOWER●コード番号:803-9472アズワン品番65-7782-63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする