アルコムグリススプレー 潤滑・防錆 食品機械用潤滑 NSF H1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード66519620品番AGSF-420
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,502
販売価格(税別)
1,365

NSF認証規格H1を取得した食品用のグリススプレーです。
狭い箇所への浸透力があり、蒸気・水の耐性もあります。

用途
食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリス給油箇所に。
汚れを嫌う機器の開放摺動部に。
トラスコ品番665-9822材質流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤、溶剤容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~200危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.145L危険物の性状非水溶性原液量(mL)210
注意
※危険物の品目:第1石油類
※危険物の類別:第4類
※危険等級:2
※危険物の数量(L):0.21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする