オイルスプレー 潤滑・防錆 食品機械用 NSF H1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本注文コード66519638品番OSF-420-H1
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,815
販売価格(税別)
1,650

NSF H1認証取得の食品機械用オイルスプレーです。
オイル粘度による摺動抵抗を小さくしたい箇所に有効です。
鉱物油が主成分になるため、主に機械用ですが、NSFH1を取得しているため、食品にふれても安心してお使いいただけます。

用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差し給油箇所に。トラスコ品番683-9530材質流動パラフィン・フッ素樹脂(PTFE)淡乳白色容量(mL)420タイプ容器:420mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.67L危険物の性状非水溶性原液量(mL)134
注意
※危険物の品目:第4石油類
※危険物の類別:第4類
※危険物の数量(L):0.134
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする