TRUSCO
シリコーンスプレー 滑走・離型
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
66519656
品番
SSR-420
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥784
販売価格(税別)
¥
713
バスケットに入れる
シリコーンオイルを主剤とし、有機溶剤を含有していません。
離型性、はっ水性に優れています。
用途
射出成形機金型に。
木工機械の滑り面、刃物に。
離型・滑走・粘着防止剤。
トラスコ品番
683-6976
材質
主成分:合成油(シリコーンオイル)
色
透明
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
344mL
原液量(mL)
26
注意
※指定可燃物-可燃性液体類